Spiralbohrer mit Stufenspitze HSS-E INOX 1 mm

Article no.: 114008 1
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 Stück
    3,02 € / Stück
  • from 10 Stück
    2,52 € / Stück
on request
In stock
42 pieces in stock

Select article variation and quantity

⌀ DC h8 (mm) Unit price incl. VAT
  • Tool material: HSS E
  • Standard: DIN 338
  • Type: INOX
  • Tolerance nominal ⌀: h8
  • Point angle: 118

Add to shopping list

    Share this product

    or copy this link

    Offers

    Set with price advantage

    Product details

    Technical Data

    Nominal ⌀ DC 1 mm
    Coating uncoated
    Tool material HSS E
    Standard DIN 338
    Type INOX
    Tolerance nominal ⌀ h8
    Point angle 118 degrees
    Shank Plain shank
    Number of cutting edges Z 2
    Through-coolant no
    recommended maximum drilling depth L2 10.5 mm
    Flute length Lc 12 mm
    Overall length L 34 mm
    Shank ⌀ Ds 1 mm
    Feed f in steel < 750 N/mm2 0.02 mm/rev.
    Colour ring blue
    Type of product Jobber drill

    Identification numbers & Classifications

    Article number 114008 1
    EAN / GTIN 4062406866730
    Manufacturer number 114008 1

    Application Table

    Alu plastics
    N
    70
    Aluminium (short chipping)
    N
    70
    Alu > 10% Si
    N
    50
    Steel < 500 N/mm²
    P
    35
    Steel < 750 N/mm²
    P
    32
    Steel < 900 N/mm²
    P
    25
    Steel < 1100 N/mm²
    P
    15
    INOX < 900 N/mm²
    M
    14
    INOX > 900 N/mm²
    M
    12
    GG(G)
    K
    30
    CuZn
    N
    50
    Oil
     
    wet maximum
     

    Description

    Ausführung:

    Fasen sind nitriert. Besonders stabil und robust durch verstärkten Kerndurchmesser. Profilgeschliffen, mit hoher Rundlaufgenauigkeit. Präziser Spitzenanschliff. Schaft zusätzlich mit 3 Spannflächen für die Anwendung im 3-Backen-Futter.
    • Ideal für die Herstellung von exakten Bohrungen in Blechen, Rohren und Profilen.
    • Sicheres Anbohren ohne Zentrieren oder Ankörnen – auch auf gewölbten Oberflächen – durch innovativen Spitzenanschliff .
    • Schräges Bohren nach erfolgtem Eindringen der ersten Stufe der Bohrerspitze in das Material problemlos möglich.
    • Bohren mit deutlich geringerem Kraftaufwand als mit herkömmlichen DIN338-HSS-Bohrern – bis zu einem Durchmesser von 13 mm direkt im Akku-Bohrschrauber.
    • Stabiler und sicherer Formschluss im 3-Backenfutter.
    • Universeller Einsatz in einem breiten Materialspektrum inklusive Kunststoff, Holz und Acryl ohne Ausreißen oder Zersplittern.
    • Kein Rattern oder Einhaken des Bohrers – auch bei dünnwandigem Material.
    • Gratfreier Bohrungsaustritt.
    • Ideal zum Ausbohren von Bolzen und Nieten.

    Mit spezieller Schneidengeometrie auch für den Einsatz in rostbeständigen Stählen.

    Empfehlung:

    Maximale Bohrtiefe:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Hinweis:

    Bohrer mit zylindrischem Schaft, ohne Spannfläche.