{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 1,5 mm | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | INOX | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | no | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 15,8 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 18 mm | |
Comprimento total L | 40 mm | |
⌀ haste Ds | 1,5 mm | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,02 mm/U | |
Anel colorido | azul | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | GG4009 1,5 | |
EAN/GTIN | 4067263133742 | |
Número do fabricante | GG4009 1,5 |