{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Pro Steel | |
⌀ das lâminas DC | 4 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | 0 / −0,03 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Ângulo espiral | 38 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado y vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear | |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 11 mm | |
Raio de corte R1 | 0,5 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 15 mm | |
⌀ de exposição D1 | 3,8 mm | |
Comprimento total L | 57 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Anel colorido | verde | |
Índice | 5 | |
Tipo de produto | Fresa tórica |
Número do artigo | GG1357 4/0,5 | |
EAN/GTIN | 4045197905260 | |
Número do fabricante | GG1357 4/0,5 |