{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | S | |
Volume | 20 l | |
Altura | 1.300 mm | |
Largura | 570 mm | |
Profundidade | 450 mm | |
Altura de trabalho | 870 mm | |
Ligação de ar comprimido | DN 7,2 | |
Peso | 50 kg | |
Tipo de produto | Estação de limpeza |
Número do artigo | 986000 S | |
EAN/GTIN | 2050001786005 | |
Número do fabricante | 986000 S |