{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | M | |
Volume | 40 l | |
Altura | 1.300 mm | |
Largura | 1.050 mm | |
Profundidade | 450 mm | |
Altura de trabalho | 870 mm | |
Ligação de ar comprimido | DN 7,2 | |
Peso | 90 kg | |
Tipo de produto | Estação de limpeza |
Número do artigo | 986000 M | |
EAN/GTIN | 4045197866837 | |
Número do fabricante | 986000 M |