{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Capacidade de carga da cadeira | 120 kg | |
Propriedade eletrostática | EGB/ESD | |
Série | Work-Tec Ergo | |
Versão | com rodas | |
Largura do banco | 460 mm | |
Profundidade do banco | 470 mm | |
Altura do encosto | 580 mm | |
Faixa de regulação da altura | 450 mm - 630 mm | |
Faixa de regulação da altura do encosto | 60 mm | |
Regulação da inclinação do banco em graus | 6 grau | |
Faixa de regulação da profundidade do banco | 60 mm | |
Cor do material do assento | preto | |
Tipo de produto | Cadeira de trabalho ESD |
Número do artigo | 972676 ESD | |
EAN/GTIN | 4016849943985 | |
Número do fabricante | 9033C-CP01-3218 |