{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Capacidade de carga da cadeira | 120 kg | |
Série | Work-Tec Ergo | |
Modelo | com rodas | |
Largura do banco | 460 mm | |
Profundidade do banco | 470 mm | |
Altura do encosto | 580 mm | |
Faixa de regulação da altura | 450 mm - 630 mm | |
Faixa de regulação da altura do encosto | 60 mm | |
Regulação da inclinação do banco em graus | 6 grau | |
Faixa de regulação da profundidade do banco | 60 mm | |
Tipo de produto | Cadeira de trabalho giratória |
Número do artigo |
965260 BLACK
Copiar |
|
EAN/GTIN |
4016849943909
Copiar |
|
Número do fabricante |
9033H-0551-3279
Copiar |
|
Manufacturer | Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com |