Cadeira giratória de trabalho ESD, tecido, com corrediças e anel para os pés, alto ESD

N.º do artigo: 972675 ESD
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
11 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Capacidade de carga da cadeira: 120
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Capacidade de carga da cadeira 120 kg
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Série Work-Tec Ergo
Largura do banco 460 mm
Profundidade do banco 470 mm
Altura do encosto 580 mm
Faixa de regulação da altura 590 mm - 860 mm
Faixa de regulação da altura do encosto 60 mm
Regulação da inclinação do banco em graus 6 grau
Faixa de regulação da profundidade do banco 60 mm
Cor do material do assento preto
Tipo de produto Cadeira de trabalho ESD

Números de identificação e classificações

Número do artigo 972675 ESD
EAN/GTIN 4016849943992
Número do fabricante 9031C-9801-3218

Descrição

Ejecución:

Assento e encosto de estofo de tecido condutor de ESD. Confortável e respirável, resistente. Acolchoamento de conforto com encosto ergonómico e acolchoado horizontal, com punhos de empurrar práticos. Com pacote de ergonomia: Tecnologia síncrona incl. regulação de peso. Ligação condutora contínua entre o acolchoamento e as rodas/patins ESD. Encosto com concha de plástico condutora e punhos de empurrar.
Regulação de peso de 45 – 120 kg.

Norma:

Condutor conforme DIN 61340-5-1.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Da mesma série "Work-Tec Ergo" Ver todos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta