Suporte transversal com alojamentos de ferramentas para largura de armário/compartimento 40G VDI20

N.º do artigo: 971570 VDI20
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock
As configurações padrão geralmente têm prazos de entrega mais rápidos.

Selecionar variação e quantidade de artigos

para hastes de ferramenta Preço unitário com IVA
  • Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal): 150
  • Seleção da cor: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal) 150 kg
Seleção da cor RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altura 54 mm
Profundidade 135 mm
Número de alojamentos de ferramentas 29
Distância entre eixos A 55 mm
para hastes de ferramenta VDI 20
Tipo de produto Sistema de soporte CNC

Números de identificação e classificações

Número do artigo 971570 VDI20
EAN/GTIN 4062406165352
Número do fabricante 971570 VDI20

Descrição

Idóneo para:

Montagem nas calhas de alojamento n.º 971525.
Largura de armário/compartimento de 40G (armários com 80G de largura têm 2 compartimentos com 40G cada).

Lacado:

Cinza claro RAL 7035, revestido a pó.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta