Suporte transversal com alojamentos de ferramentas para largura de armário/compartimento 40G HSK100

N.º do artigo: 971570 HSK100
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock
As configurações padrão geralmente têm prazos de entrega mais rápidos.

Selecionar variação e quantidade de artigos

para hastes de ferramenta Preço unitário com IVA
  • Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal): 150
  • Seleção da cor: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal) 150 kg
Seleção da cor RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altura 54 mm
Profundidade 135 mm
Número de alojamentos de ferramentas 7
Distância entre eixos A 116 mm
para hastes de ferramenta HSK 100
Tipo de produto Sistema de soporte CNC

Números de identificação e classificações

Número do artigo 971570 HSK100
EAN/GTIN 4062406165468
Número do fabricante 971570 HSK100

Descrição

Idóneo para:

Montagem nas calhas de alojamento n.º 971525.
Largura de armário/compartimento de 40G (armários com 80G de largura têm 2 compartimentos com 40G cada).

Lacado:

Cinza claro RAL 7035, revestido a pó.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta