{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal) | 150 kg | |
Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altura | 54 mm | |
Profundidade | 135 mm | |
Número de alojamentos de ferramentas | 21 | |
Distância entre eixos A | 71 mm | |
para hastes de ferramenta | HSK 50 | |
Tipo de produto | Sistema de soporte CNC |
Número do artigo | 971570 HSK50 | |
EAN/GTIN | 4062406165437 | |
Número do fabricante | 971570 HSK50 |