Cadeira de trabalho giratória, estofo em tecido, com corrediças e anel para os pés, alto BLACK

N.º do artigo: 965272 BLACK
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
18 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Capacidade de carga da cadeira: 120

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Capacidade de carga da cadeira 120 kg
Série Work-Tec Ergo
Versão altura do banco elevada
Largura do banco 460 mm
Profundidade do banco 470 mm
Altura do encosto 580 mm
Faixa de regulação da altura 590 mm - 860 mm
Faixa de regulação da altura do encosto 60 mm
Regulação da inclinação do banco em graus 6 grau
Faixa de regulação da profundidade do banco 60 mm
Tipo de produto Cadeira de trabalho giratória

Números de identificação e classificações

Número do artigo 965272 BLACK
EAN/GTIN 4016849943930
Número do fabricante 9031H-MH01-3279

Descrição

Ejecución:

Assento e encosto de estofo de tecido macio. Confortável e respirável, resistente.
Cadeira de trabalho giratória Work-Tec Ergo: Acolchoamento de conforto com encosto de formato ergonómico e acolchoado horizontal, com punhos de empurrar práticos em laranja.
Com pacote de ergonomia: Tecnologia síncrona incluindo regulação de peso.
Regulação de peso de 45 – 120 kg.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Da mesma série "Work-Tec Ergo" Ver todos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta