{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Volume | 81 l | |
Altura | 340 mm | |
Largura | 800 mm | |
Profundidade | 400 mm | |
Altura interior | 310 mm | |
Largura interior | 750 mm | |
Profundidade interior | 350 mm | |
móvel | não | |
rodas integradas | não | |
Possível conversão para versão móvel | sim | |
Peso | 6,1 kg | |
Tipo de produto | Caixa de alumínio |
Número do artigo | 963420 81 | |
EAN/GTIN | 2050001943415 | |
Número do fabricante | 40704 |