{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Volume | 240 l | |
Altura | 610 mm | |
Largura | 800 mm | |
Profundidade | 600 mm | |
Altura interior | 580 mm | |
Largura interior | 750 mm | |
Profundidade interior | 550 mm | |
móvel | não | |
rodas integradas | não | |
Possível conversão para versão móvel | sim | |
Peso | 8,9 kg | |
Tipo de produto | Caja de aluminio |
Número do artigo | 963420 240 | |
EAN/GTIN | 4003866407064 | |
Número do fabricante | 40706 |