{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Volume | 415 l | |
Altura | 510 mm | |
Largura | 1.200 mm | |
Profundidade | 800 mm | |
Altura interior | 480 mm | |
Largura interior | 1.150 mm | |
Profundidade interior | 750 mm | |
móvel | não | |
rodas integradas | não | |
Possível conversão para versão móvel | sim | |
Peso | 13 kg | |
Tipo de produto | Caixa de alumínio |
Número do artigo | 963420 415 | |
EAN/GTIN | 4003866407095 | |
Número do fabricante | 40709 |