Caixa de armazenamento à vista AA1

N.º do artigo: 963301 AA1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
4 649 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo AA1
Altura 65 mm
Largura 130 mm
Profundidade 103 mm
Material Polipropileno
Cor antracita
Cor antracite
preparado para cobertura não
preparado para código EAN na parte posterior sim
preparado para janela de visualização sim
preparado para janela de visualização como divisor de material a granel sim
empilhável sim
Possibilidade de rotulagem através de fitas de rotulagem
Mecanismo de bloqueio nas gavetas não
Tipo de produto Caja de almacenamiento a la vista

Números de identificação e classificações

Número do artigo 963301 AA1
EAN/GTIN 4045197681911
Número do fabricante 963301 AA1

Descrição

Ejecución:

Caixas de armazenamento à vista com punho ergonómico (elevado conforto de utilização). A placa transparente permite transformar numa caixa de armazenamento. Interiores lisos e polidos e, deste modo, possibilidade de retirada e limpeza fáceis. Possibilidade de rotulagem com fitas de rotulagem à frente e com cartões (no tamanho de cartões bancários 85,6×54 mm) atrás. As caixas de armazenamento à vista são empilháveis.

Ventaja:

Caixas de armazenamento à vista GARANT e as suas vantagens:
  • Estabilidade robusta através de polipropileno resistente a impactos.
  • Resiste a carga elevada devido a bases e paredes laterais reforçadas.
  • Fácil de empilhar devido aos pontos de grelha.
  • Agradável ao tato e limpeza fácil devido a superfícies de alta qualidade e interiores lisos.
  • Possibilidades abrangentes de aplicação.

Idóneo para:

Réguas para recipientes n.º 916535, 920240, para painéis de suporte n.º 957060 tam. S para armários de sistema e armários com estantes/armários de pendurar na parede n.º 954600 - 954670 e n.º 954701 até 954722. Além disso, o suporte de caixa n.º 963050 permite pendurar individualmente pequenas caixa de armazenamento à vista n.º 963301 tam. AA1 e AB1 em painéis perfurados.

Nota:

Para a fixação em painéis perfurados são necessários os suportes de caixa universais easyFix n.º 955810 tam. 100. Adequado para os tamanhos AA1, AB1 e AC1.
Apenas os tamanhos AA1, AB1 e AC1 são adequados para pendurar diretamente em calhas Multifix.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta