{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Workstation; Multifix | |
Comprimento | 1.500 mm | |
Largura | 1.440 mm | |
Largura útil | 1.440 mm | |
Altura de montagem | 90 mm | |
Altura da caixa de armazenamento à vista | 65 mm | |
Largura da caixa de armazenamento à vista | 130 mm | |
Profundidade da caixa de armazenamento à vista | 100 mm | |
Ângulo de inclinação | 0 grau; 20 grau; 30 grau | |
Número de recipientes | 11 | |
Tipo de recipiente | AA1 | |
Cor da caixa de armazenamento à vista | antracite | |
indicado para tipo | AA1 | |
Capacidade de carga | 50 kg | |
Peso | 5,2 kg | |
Tipo de produto | Régua para recipientes |
Número do artigo | 928230 1500/AA1 | |
EAN/GTIN | 4062406113681 | |
Número do fabricante | 928230 1500/AA1 |