Chapa separadora 200

N.º do artigo: 960580 200
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
282 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • adequado para mobiliário industrial: Armário de ferramentas; Armário de prateleiras

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

adequado para mobiliário industrial Armário de ferramentas; Armário de prateleiras
Altura 175 mm
Largura 200 mm
Largura em E 12 E
Unidade de divisão 1 E = 17 mm
alojamento angular para porta-etiquetas sim
indicado para altura frontal da gaveta 200 mm
Material Aluminio
Fixação ao fundo da gaveta con tornillos n.º 960530
Tipo de produto Divisória da gaveta

Números de identificação e classificações

Número do artigo 960580 200
EAN/GTIN 4045197333872
Número do fabricante 960580 200

Descrição

Versão:

Alumínio

Vantagem:

Para a subdivisão adicional em combinação com os separadores ranhurados n.º 960490 até 960520.

Nota:

Conjunto de separadores ranhurados/chapas de separação, ver n.º 960200960240; 960300960360; 960372 −960378; 960380960440; 960438 − 960442; 960450960480.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta