Chapa separadora 132

N.º do artigo: 960580 132
Desconto
3,63 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
109 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • adequado para mobiliário industrial: Armario de herramientas; Armario de estantes

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

adequado para mobiliário industrial Armario de herramientas; Armario de estantes
Altura 175 mm
Largura 132 mm
Largura em E 8 E
Unidade de divisão 1 E = 17 mm
alojamento angular para porta-etiquetas sim
indicado para altura frontal da gaveta 200 mm
Material Aluminio
Fixação ao fundo da gaveta con tornillos n.º 960530
Tipo de produto Pared separadora de cajones

Números de identificação e classificações

Número do artigo 960580 132
EAN/GTIN 4045197333841
Número do fabricante 960580 132

Descrição

Ejecución:

Alumínio

Aplicación:

Para a subdivisão adicional em combinação com os separadores ranhurados n.º 960490 até 960520.

Nota:

Conjunto de separadores ranhurados/chapas de separação, ver n.º 960200960240; 960300960360; 960372 −960378; 960380960440; 960438 − 960442; 960450960480.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta