{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Easyfix | |
Altura do suporte de base Vario | 67 mm | |
Largura do suporte de base Vario | 67 mm | |
Profundidade do suporte de base Vario | 35 mm | |
Altura da placa distanciadora | 50 mm | |
Largura da placa distanciadora | 62 mm | |
Profundidade da placa distanciadora | 10 mm | |
Tipo de produto | Placa base |
Número do artigo | 955835 1 | |
EAN/GTIN | 4062406198022 | |
Número do fabricante | 955835 1 |