Caixa basculante Easyfix M

N.º do artigo: 955807 M
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
777 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Easyfix
Volume 0,72 l
Altura 114 mm
Largura 185 mm
Profundidade 130 mm
Tipo de produto Caixa

Números de identificação e classificações

Número do artigo 955807 M
EAN/GTIN 4067263183754
Número do fabricante 955807 M

Descrição

Ejecución:

Caixa basculante de plástico com 2 divisórias em antracite, que podem ser opcionalmente encaixadas para a subdivisão adicional da caixa. Deste modo, a gaveta pode ser subdividida em 2 ou 3 compartimentos. Gaveta transparente e amovível com fitas de rotulagem que podem ser escritas. A gaveta está protegida por uma pega e fica bloqueada quando fechada. As caixas basculantes são empilháveis sem deslizarem. 2 furos de parafuso na parte traseira permitem uma montagem alternativa na parede (material de montagem não incluído no volume de fornecimento).

Idóneo para:

Painéis perfurados com □ 9×9 mm em grelha de 37 mm.

Volumen de suministro:

Inclui 2 placas de base easyFix para a fixação em painéis perfurados.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta