Caixa de plástico Easyfix 74

N.º do artigo: 955790 74
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 703 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Easyfix
Altura 75 mm
Largura 74 mm
Profundidade 100 mm
Tipo de produto Recipiente para peças pequenas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 955790 74
EAN/GTIN 4062406211608
Número do fabricante 955790 74

Descrição

Ejecución:

Colocação fácil e sem ferramentas no painel perfurado com apenas uma mão. Retenção firme sem aparafusamento, evitando riscar o painel perfurado.

Idóneo para:

Painéis perfurados □ 9×9 mm em grelha de 37 mm.

Volumen de suministro:

Todas as respetivas placas de base.

Descarregamentos e documentos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta