Extensão da caixa Easyfix para mercadorias longas 74

N.º do artigo: 955795 74
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
297 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Easyfix
Altura 75 mm
Largura 74 mm
Profundidade 100 mm
Tipo de produto Recipiente para peças pequenas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 955795 74
EAN/GTIN 4062406197926
Número do fabricante 955795 74

Descrição

Ejecución:

Extensão de caixa para abraçadeiras de cabos, arame de solda, etc. Para mercadorias longas que são acondicionadas em combinação com a caixa de plástico n.º 955790 tam. 74 e 74/4. Com 3 divisórias amovíveis, de modo a permitir criar 2 – 4 compartimentos na caixa.

Idóneo para:

Painéis perfurados □ 9×9 mm em grelha de 37 mm.

Volumen de suministro:

Todas as respetivas placas de base.

Descarregamentos e documentos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta