Suporte de cinto Easyfix 2

N.º do artigo: 955765 2
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
256 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo 2
Série Easyfix
Comprimento da fita 2×400 mm
Tipo de produto Soporte de correa

Números de identificação e classificações

Número do artigo 955765 2
EAN/GTIN 4062406197865
Número do fabricante 955765 2

Descrição

Ejecución:

Correia de suporte compacta para a fixação fácil e segura em posição vertical de objetos volumosos como perfis, tubos, escadas, etc. Uso flexível, de comprimento variável e universal.
Colocação fácil e sem ferramentas no painel perfurado com apenas uma mão. Retenção firme sem aparafusamento, evitando riscar o painel perfurado.
Com respetivamente uma extremidade de correia − 1× fecho e 1× fivela.

Idóneo para:

Painéis perfurados □ 9×9 mm em grelha de 37 mm.

Volumen de suministro:

Todas as respetivas placas de base.

Descarregamentos e documentos

Da mesma série "Easyfix" Ver todos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta