Suporte para documentos basculante Easyfix para fixação em painel perfurado A1

N.º do artigo: 955650 A1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
30 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Easyfix
Altura 890 mm
Alcance do braço giratório 1.035 mm
Comprimento útil do braço giratório 917 mm
Número de ímanes 6 × N.º 974880 tam. 1
indicado para formato de papel máximo até DIN A1
Peso 1,56 kg
Tipo de produto Soporte para planos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 955650 A1
EAN/GTIN 4062406196912
Número do fabricante 955650 A1

Descrição

Versão:

Suporte de desenhos oscilável de alumínio com componentes de plástico e dois braços de suporte de desenhos. Os braços de suporte de desenhos podem ser fechados e ajustados em altura. Os clipes magnéticos podem ser deslocados conforme necessário na calha de alumínio.
Colocação fácil e sem ferramentas no painel perfurado com apenas uma mão. Retenção firme sem aparafusamento, evitando riscar o painel perfurado.

Indicado para:

Painéis perfurados com □ 9×9 mm em grelha de 37 mm.

Material fornecido:

Todas as respetivas placas de base. Inclui clipes magnéticos n.º 974880 tam. 1.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Da mesma série "Easyfix" Ver todos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta