Suporte de tubos Easyfix 80

N.º do artigo: 955605 80
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    8,20 € / Peça
  • a partir de 5 Peça
    6,83 € / Peça
sob pedido
Em stock
270 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ interior Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Easyfix
⌀ do fio de aço 6 mm
⌀ interior 80 mm
Material da placa de base Plástico
Material do fio Acero
Tipo de placa de base sencillo
Forma de gancho Soporte para tubos
Tipo de produto Soporte anular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 955605 80
EAN/GTIN 4062406196615
Número do fabricante 955605 80

Descrição

Ejecución:

Colocação fácil e sem ferramentas no painel perfurado com apenas uma mão. Retenção firme sem aparafusamento, evitando riscar o painel perfurado.

Idóneo para:

Painéis perfurados com □ 9×9 mm em grelha de 37 mm.

Descarregamentos e documentos

Da mesma série "Easyfix" Ver todos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta