{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Descrição | Cabo adaptador com ficha industrial e ficha Schuko | |
Comprimento do cabo | 2 m | |
Tipo de conector de entrada | Sistema de encaixe GST; B | |
Tensão nominal | 125 V | |
Tipo de corrente | AC | |
Corrente nominal | 15 A | |
Interruptor de ligar/desligar | não | |
Tipo de produto | Cable de red |
Número do artigo | 928640 US/2 | |
EAN/GTIN | 2050002064546 | |
Número do fabricante | 923698 USA/2 | |
Manufacturer | KÖGL GmbH Betriebseinrichtungen, Industriestraße 2, 89347 BUBESHEIM, Deutschland, www.koegl.de |