Cabo adaptador para unidade de iluminação DK/2

N.º do artigo: 928640 DK/2
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Modelo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Descrição Cabo adaptador com ficha industrial e ficha Schuko
Comprimento do cabo 2 m
Tipo de conector de entrada K
Tipo de conector de saída Sistema de encaixe GST
Tensão nominal 250 V
Tipo de corrente AC
Corrente nominal 16 A
Interruptor de ligar/desligar não
Tipo de produto Cabo de rede

Números de identificação e classificações

Número do artigo 928640 DK/2
EAN/GTIN 4062406117580
Número do fabricante 923698 DK/2

Descrição

Ejecución:

Cabo adaptador de 3 polos com 2 m de comprimento, com ficha industrial ou Schuko.
Versão dinamarquesa.

Idóneo para:

Nota:

O cabo adaptador só pode ser usado como alimentação para unidades de iluminação.
A carga máxima permitida é de 3,6 KW.

Descarregamentos e documentos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta