{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Descrição | Cabo adaptador com ficha industrial e ficha Schuko | |
Comprimento do cabo | 2 m | |
Tipo de conector de entrada | J | |
Tipo de conector de saída | Sistema de encaixe GST | |
Tensão nominal | 250 V | |
Tipo de corrente | AC | |
Corrente nominal | 16 A | |
Interruptor de ligar/desligar | não | |
Tipo de produto | Cabo de rede |
Número do artigo | 928640 CH/2 | |
EAN/GTIN | 4062406117542 | |
Número do fabricante | 920260 9-AK |