Unidade de iluminação TAMETO 2000

N.º do artigo: 928608 2000
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

indicado para tipo Preço unitário com IVA
  • Tipo de proteção IP: IP 20

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Espessura do material 1 mm
Tipo de proteção IP IP 20
Comprimento 1.920 mm
Profundidade 187 mm
Comprimento da caixa da lâmpada 1.490 mm
Profundidade da caixa da lâmpada 167 mm
Tipo de conector de entrada Sistema de encaixe GST
Tensão nominal 250 V
Consumo energético 40 W
Interruptor de ligar/desligar sim
Fluxo luminoso 3.700 lm
Temperatura da cor 4.000 K
indicado para tipo 2000
Tecnologia LED sim
Não ofuscante e sem cintilação sim
com regulação contínua da intensidade sim
Peso 6 kg
Alimentação de energia A energia elétrica
Tipo de produto Lâmpada de instalação à superfície

Números de identificação e classificações

Número do artigo 928608 2000
EAN/GTIN 4013330060718
Número do fabricante 113146000-00628713

Descrição

Ejecución:

Unidade de iluminação completa com corpo da luz e cabo de ligação para instalar no interruptor n.º 928470 ON/OFF ou 928460 ON/OFF (ficha industrial). Tecnologia LED sem manutenção com elevada vida útil. A lâmpada eficiente em termos energéticos é extremamente homogénea, sem encandeamento e cintilação, tem uma boa deteção de cor através de uma distribuição espectral equilibrada, bem como uma elevada nitidez de contorno e contraste. Temperatura de cor/cor de luz de aprox. 4000 K.
Neste candeeiro estão montadas lâmpadas LED. As lâmpadas no candeeiro não podem ser substituídas.
Unidade de iluminação LED com caixa de alumínio anodizado incolor e plástico preto. Antiencandeamento através de painel de prismas cónicos PMMA. A unidade de iluminação tem uma regulação contínua da intensidade e o design fechado protege-a contra impurezas. Ligação através do sistema de encaixe industrial para uma cablagem em série fácil.

Función:

IP20: Proporciona proteção contra a entrada de objetos estranhos de ⌀ < 12 mm, no entanto, as ferramentas e os arames devem ser mantidos afastados e não existe proteção contra a água.

Idóneo para:

Consola com braços de suporte n.º 928055, 928056, 972086 e 972087.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta