{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Espessura do material | 1 mm | |
Tipo de proteção IP | IP 20 | |
Comprimento | 920 mm | |
Profundidade | 187 mm | |
Comprimento da caixa da lâmpada | 890 mm | |
Profundidade da caixa da lâmpada | 167 mm | |
Tipo de conector de entrada | Sistema de encaixe GST | |
Tensão nominal | 250 V | |
Consumo energético | 26 W | |
Interruptor de ligar/desligar | sim | |
Fluxo luminoso | 2.300 lm | |
Temperatura da cor | 4.000 K | |
indicado para tipo | 1000 | |
Tecnologia LED | sim | |
Não ofuscante e sem cintilação | sim | |
com regulação contínua da intensidade | sim | |
Peso | 3 kg | |
Alimentação de energia | A energia elétrica | |
Tipo de produto | Lâmpada de instalação à superfície |
Número do artigo | 928608 1000 | |
EAN/GTIN | 4013330060688 | |
Número do fabricante | 113037000-00628977 |