{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Largura de aperto exterior | 170 mm - 375 mm | |
Largura de aperto interior | 200 mm - 500 mm | |
Profundidade de aperto até | 200 mm | |
binário máximo | 500 Nm | |
Desempenho | 15 t | |
Número de ganchos | 3 | |
Sextavado exterior | 36 mm | |
Peso | 17,99 kg | |
Tipo de produto | Extractor de tres brazos |
Número do artigo | 880130 4 | |
EAN/GTIN | 4021176005886 | |
Número do fabricante | 11-0-A |