{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Largura de aperto exterior | 35 mm - 160 mm | |
Largura de aperto interior | 100 mm - 220 mm | |
Profundidade de aperto até | 150 mm | |
binário máximo | 150 Nm | |
Desempenho | 7 t | |
Número de ganchos | 3 | |
Sextavado exterior | 22 mm | |
Peso | 3,815 kg | |
Tipo de produto | Extractor de tres brazos |
Número do artigo | 880130 2 | |
EAN/GTIN | 4021176013478 | |
Número do fabricante | 30-2 |