{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Largura de aperto exterior | 46 mm - 250 mm | |
Largura de aperto interior | 180 mm - 340 mm | |
Profundidade de aperto até | 200 mm | |
binário máximo | 250 Nm | |
Desempenho | 10 t | |
Número de ganchos | 3 | |
Sextavado exterior | 27 mm | |
Peso | 9,615 kg | |
Tipo de produto | Extractor de tres brazos |
Número do artigo | 880130 3 | |
EAN/GTIN | 4021176013546 | |
Número do fabricante | 30-3 |