Extrator de dois braços 4

N.º do artigo: 880100 4
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
63 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Largura de aperto exterior 80 mm - 520 mm
Largura de aperto interior 200 mm - 590 mm
Profundidade de aperto até 200 mm
binário máximo 400 Nm
Desempenho 12 t
Número de ganchos 2
Sextavado exterior 36 mm
Peso 14 kg
Tipo de produto Extrator de dois braços

Números de identificação e classificações

Número do artigo 880100 4
EAN/GTIN 4021176009761
Número do fabricante 20-4

Descrição

Ejecución:

Com braços de extração reversíveis (para extratores externos e internos). Os braços de extração podem ser movidos para a barra transversal para diferentes⌀ de peças. Travessa e braços de extração de aço para ferramentas de alta qualidade; fuso robusto com ponta do fuso de 2 lados (esfera e ponta).

Aplicación:

Universalmente utilizável para remover rolamentos, discos, engrenagens, etc. Para 880100 tam. 5, a profundidade de fixação pode ser aumentada de 400 mm (normal) ajustando os braços até 700 mm.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta