{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Largura de aperto exterior | 40 mm - 160 mm | |
Largura de aperto interior | 100 mm - 220 mm | |
Profundidade de aperto até | 150 mm | |
binário máximo | 150 Nm | |
Desempenho | 6 t | |
Número de ganchos | 2 | |
Sextavado exterior | 22 mm | |
Peso | 3,01 kg | |
Tipo de produto | Extrator de dois braços |
Número do artigo | 880100 2 | |
EAN/GTIN | 4021176009501 | |
Número do fabricante | 20-2 |