{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Largura de aperto exterior | 30 mm - 90 mm | |
Largura de aperto interior | 70 mm - 140 mm | |
Profundidade de aperto até | 100 mm | |
binário máximo | 80 Nm | |
Desempenho | 4,5 t | |
Número de ganchos | 2 | |
Sextavado exterior | 17 mm | |
Peso | 1,305 kg | |
Tipo de produto | Extrator de dois braços |
Número do artigo | 880100 1 | |
EAN/GTIN | 4021176009433 | |
Número do fabricante | 20-1 |