Grampo de aperto de ferro fundido maleável 400

N.º do artigo: 860000 400
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
104 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

largura de aperto Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Largura de aperto 400 mm
Secção transversal da corrediça 32 × 10 mm
Alcance 175 mm
Tipo de produto Sargento

Números de identificação e classificações

Número do artigo 860000 400
EAN/GTIN 4008158009223
Número do fabricante TG40

Descrição

Versão:

Braços de aperto de ferro fundido maleável de alta qualidade; calha de deslizamento de aço de perfil prismático forte, estriado, galvanizado. Eixo de aço de funcionamento suave, polido com rosca trapezoidal e placa de pressão móvel. Ajuste rápido do binário, de forma segura.
Braço de fixação móvel com dispositivo antiderrapagem que impede o descolamento acidental da braçadeira tensionada. Placa de pressão substituível móvel, sem ferramentas, do tam. 160.
Com tampa de proteção de plástico na área de pressão.
Força de tensão até 6000 N.

Norma:

DIN 5117

Acessórios especiais:

Tampa de proteção n.º 860115.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta