Grampo de aperto de ferro fundido maleável 100

N.º do artigo: 860000 100
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
143 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

largura de aperto Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Largura de aperto 100 mm
Secção transversal da corrediça 15 × 5 mm
Alcance 50 mm
Tipo de produto Grampo

Identificação e classificação

Número do artigo 860000 100
EAN/GTIN 4008158008240
Número do fabricante TG10
Fabricante BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Descrição

Versão:

Braços de aperto de ferro fundido maleável de alta qualidade; calha de deslizamento de aço de perfil prismático forte, estriado, galvanizado. Eixo de aço de funcionamento suave, polido com rosca trapezoidal e placa de pressão móvel. Ajuste rápido do binário, de forma segura.
Braço de fixação móvel com dispositivo antiderrapagem que impede o descolamento acidental da braçadeira tensionada. Placa de pressão substituível móvel, sem ferramentas, do tam. 160.
Com tampa de proteção de plástico na área de pressão.
Força de tensão até 6000 N.

Norma:

DIN 5117

Acessórios especiais:

Tampa de proteção n.º 860115.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Login

Your contact person

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on