Grampo de aperto de ferro fundido maleável 1500

N.º do artigo: 860000 1500
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

largura de aperto Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Largura de aperto 1.500 mm
Secção transversal da corrediça 35 × 11 mm
Alcance 120 mm
Tipo de produto Sargento

Números de identificação e classificações

Número do artigo 860000 1500
EAN/GTIN 4008158011196
Número do fabricante TGK150

Descrição

Versão:

Braços de aperto de ferro fundido maleável de alta qualidade; calha de deslizamento de aço de perfil prismático forte, estriado, galvanizado. Eixo de aço de funcionamento suave, polido com rosca trapezoidal e placa de pressão móvel. Ajuste rápido do binário, de forma segura.
Braço de fixação móvel com dispositivo antiderrapagem que impede o descolamento acidental da braçadeira tensionada. Placa de pressão substituível móvel, sem ferramentas, do tam. 160.
Sem tampa de proteção.
Força de tensão até 7000 N.

Norma:

DIN 5117

Acessórios especiais:

Tampa de proteção n.º 860115.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta