{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Largura | 335 mm | |
Profundidade | 200 mm | |
Altura | 145 mm | |
altura máxima da peça | 60 mm | |
capacidade de dobragem máxima de material plano (frio) | 60×6 / 13×13 mm | |
capacidade de dobragem máxima de material plano (quente) | 60×10 / 20×20 mm | |
capacidade de dobragem máxima de material redondo (frio) ⌀ | 15 mm | |
Peso | 22,4 kg | |
Tipo de produto | Aparelho de dobrar |
Número do artigo | 823600 60 | |
EAN/GTIN | 2050001933065 | |
Número do fabricante | HBM.014.000.01 |