{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Largura | 465 mm | |
Profundidade | 240 mm | |
Altura | 205 mm | |
altura máxima da peça | 100 mm | |
capacidade de dobragem máxima de material plano (frio) | 100×7 / 18×18 mm | |
capacidade de dobragem máxima de material plano (quente) | 100×10 / 22×22 mm | |
capacidade de dobragem máxima de material redondo (frio) ⌀ | 18 mm | |
Peso | 43,9 kg | |
Tipo de produto | Aparelho de dobrar |
Número do artigo | 823600 100 | |
EAN/GTIN | 2050001933072 | |
Número do fabricante | HBM.020.000.01 |