{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Largura | 280 mm | |
Profundidade | 150 mm | |
Altura | 92 mm | |
altura máxima da peça | 35 mm | |
capacidade de dobragem máxima de material plano (frio) | 35×4 / 9×9 mm | |
capacidade de dobragem máxima de material plano (quente) | 36×6 / 11×11 mm | |
capacidade de dobragem máxima de material redondo (frio) ⌀ | 10 mm | |
Peso | 9,3 kg | |
Tipo de produto | Aparelho de dobrar |
Número do artigo | 823600 35 | |
EAN/GTIN | 2050001932709 | |
Número do fabricante | HBM.010.000.01 |