Alicate ajustável, comprimento total: 400

N.º do artigo: 813700 400
Copiar
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
Entrega subsequente

Selecionar variação e quantidade de artigos

comprimento total Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Comprimento da boca 41 mm
Largura de aperto 0 mm - 85 mm
comprimento total 400 mm
Tipo de produto Alicate ajustável

Identificação e classificação

Número do artigo 813700 400
Copiar
EAN/GTIN 4003773077312
Copiar
Número do fabricante 86 03 400
Copiar
Fabricante/responsável KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrição

Exécution:

Mâchoires lisses, parallèles; exécution chromée.
Réglage par crans d’arrêt par un bouton et un levier de serrage pour une force d’appui élevée des mâchoires. La course entre les surfaces de saisie permet le réglage suivant le principe du cliquet.
Pince clé chromée, branches revêtues de plastique.

Utilisation:

Prise préservant les vis, écrous, robinetteries chromées, etc.

Remarque(s):

Mors de protection disponibles sous le code art. 813725.