Alicate ajustável 100

N.º do artigo: 813700 100
Copiar
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
Em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

comprimento total Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Comprimento da boca 13 mm
Largura de aperto 0 mm - 21 mm
comprimento total 100 mm
Tipo de produto Alicate ajustável

Identificação e classificação

Número do artigo 813700 100
Copiar
EAN/GTIN 4003773087281
Copiar
Número do fabricante 86 04 100
Copiar
Fabricante KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrição

Versão:

Mordentes de fixação lisos e paralelos; versão cromada.
Ajuste de engate pressionando um botão e uma alavanca de aperto para alta pressão de contacto dos mordentes. O curso entre as superfícies de fixação permite o acompanhamento de acordo com o princípio da roquete.
Alicate ajustável cromado, punhos com superfície rugosa em relevo. Ajuste fino com uma só mão, sem botão, bastando pressionar.

Vantagem:

Pega suave de parafusos, porcas, acessórios cromados, etc.

Nota:

As maxilas macias estão disponíveis sob o n.º 813725.

Descarregamentos e documentos

Compra direta

Adicione um artigo diretamente ao carrinho:

Login

Your contact person