Alicate ajustável, comprimento total: 250

N.º do artigo: 813700 250
Copiar
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
Entrega subsequente

Selecionar variação e quantidade de artigos

comprimento total Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Comprimento da boca 30 mm
Largura de aperto 0 mm - 52 mm
comprimento total 250 mm
Tipo de produto Alicate ajustável

Identificação e classificação

Número do artigo 813700 250
Copiar
EAN/GTIN 4003773033837
Copiar
Número do fabricante 86 03 250
Copiar
Fabricante/responsável KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrição

Versão:

Mordentes de fixação lisos e paralelos; versão cromada.
Ajuste de engate pressionando um botão e uma alavanca de aperto para alta pressão de contacto dos mordentes. O curso entre as superfícies de fixação permite o acompanhamento de acordo com o princípio da roquete.
Escala cortada a laser (parte da frente métrica e parte de trás imperial), permite o ajuste prévio do tamanho da chave.
Alicate ajustável cromado, punhos revestidos com plástico.

Vantagem:

Pega suave de parafusos, porcas, acessórios cromados, etc.

Nota:

As maxilas macias estão disponíveis sob o n.º 813725.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Adicione artigos diretamente ao carrinho:

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a