Broca de martelo de metal duro “MX4” SDS-plus 8X160

N.º do artigo: 789050 8X160
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
232 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀×comprimento total Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: MD
  • Utilização com/sem impacto: Taladrado percutor
  • Haste: SDS Plus

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

8 mm
comprimento total 160 mm
Comprimento da espiral 100 mm
Óleo de corte MD
Utilização com/sem impacto Taladrado percutor
Haste SDS Plus
Número de arestas de corte Z 4
Tipo de produto Broca de cincel

Números de identificação e classificações

Número do artigo 789050 8X160
EAN/GTIN 4002395366798
Número do fabricante 4932352022

Descrição

Ejecución:

Cabeça de perfuração com secção transversal quadrada. Maior velocidade de perfuração devido à cabeça de 4 arestas de corte. O dobro da vida útil em comparação com cortadores de 2 arestas. Design de 4 espirais de grande volume. Ponta angular mais afiada:
Perfuração mais precisa, sem deslizamento na superfície, mais agressiva em aço para betão armado e velocidade de perfuração mais rápida.
Certificação PGM – certifica furos precisos compatíveis com buchas, tanto para âncoras químicas como mecânicas.
Cabeça de metal duro soldada com 4 arestas de corte.

Aplicación:

Para perfuração de betão, pedra natural e alvenaria – com máximo conforto de perfuração. Funcionamento muito suave, perfeita para furos circulares. Design de 4 espirais para evacuação rápida do pó de perfuração, baixas vibrações e alta estabilidade. Fadiga reduzida e carga reduzida da máquina.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Broca de martelo de metal duro “MX4” SDS-plus  8X160

Broca de martelo de metal duro “MX4” SDS-plus 8X160

sob pedido
Em stock
232 peças em stock
11,71 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
367 peças em stock
7,74 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
57 peças em stock
3,68 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
8 mm 8 mm 8 mm
comprimento total 160 mm 160 mm 160 mm
Haste SDS Plus SDS Plus SDS Plus
Óleo de corte MD MD MD
Comprimento da espiral 100 mm 100 mm 100 mm
Utilização com/sem impacto Taladrado percutor Taladrado percutor Taladrado de percusión
Tipo de produto Broca de cincel Broca de cincel Broca de cincel

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta