{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ | 14 mm | |
comprimento total | 210 mm | |
Comprimento da espiral | 150 mm | |
Óleo de corte | MD | |
Utilização com/sem impacto | Taladrado percutor | |
Haste | SDS Plus | |
Número de arestas de corte Z | 4 | |
Tipo de produto | Broca de cincel |
Número do artigo | 789050 14X210 | |
EAN/GTIN | 4002395366941 | |
Número do fabricante | 4932352037 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Broca de martelo de metal duro “MX4” SDS-plus 14X210
sob pedido
Em stock
102 peças em stock
27,07 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
239 peças em stock
18,27 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ | 14 mm | 14 mm |
comprimento total | 210 mm | 210 mm |
Haste | SDS Plus | SDS Plus |
Óleo de corte | MD | MD |
Comprimento da espiral | 150 mm | 160 mm |
Utilização com/sem impacto | Taladrado percutor | Taladrado percutor |
Tipo de produto | Broca de cincel | Broca de cincel |