Broca de martelo de metal duro “MX4” SDS-plus, ⌀×comprimento total: 6X110mm

N.º do artigo: 789050 6X110
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Em stock
243 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀×comprimento total Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HM
  • Utilização com/sem impacto: Perfuração de percussão
  • Haste: SDS Plus

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

6 mm
Comprimento total 110 mm
Comprimento de trabalho 50 mm
Óleo de corte HM
Utilização com/sem impacto Perfuração de percussão
Haste SDS Plus
Número de arestas de corte Z 4
Tipo de produto Broca para pedra

Números de identificação e classificações

Número do artigo 789050 6X110
EAN/GTIN 4002395368921
Número do fabricante 4932352011

Descrição

Versão:

Cabeça de perfuração com secção transversal quadrada. Maior velocidade de perfuração devido à cabeça de 4 arestas de corte. O dobro da vida útil em comparação com cortadores de 2 arestas. Design de 4 espirais de grande volume. Ponta angular mais afiada:
Perfuração mais precisa, sem deslizamento na superfície, mais agressiva em aço para betão armado e velocidade de perfuração mais rápida.
Certificação PGM – certifica furos precisos compatíveis com buchas, tanto para âncoras químicas como mecânicas.
Cabeça de metal duro soldada com 4 arestas de corte.

Vantagem:

Para perfuração de betão, pedra natural e alvenaria – com máximo conforto de perfuração. Funcionamento muito suave, perfeita para furos circulares. Design de 4 espirais para evacuação rápida do pó de perfuração, baixas vibrações e alta estabilidade. Fadiga reduzida e carga reduzida da máquina.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Broca de martelo de metal duro “MX4” SDS-plus, ⌀×comprimento total: 6X110mm

Broca de martelo de metal duro “MX4” SDS-plus, ⌀×comprimento total: 6X110mm

sob pedido
Em stock
243 peças em stock
8,86 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
354 peças em stock
6,28 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
158 peças em stock
2,81 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
6 mm 6 mm 6 mm
Haste SDS Plus SDS Plus SDS Plus
Óleo de corte HM HM HM
Utilização com/sem impacto Perfuração de percussão Perfuração de percussão Perfuração de percussão
Tipo de produto Broca para pedra Broca para pedra Broca para pedra

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta