Broca de martelo de metal duro SDS-plus, ⌀×comprimento total: 5X110mm

N.º do artigo: 789040 5X110
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
215 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀×comprimento total Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HM
  • Utilização com/sem impacto: Perfuração de percussão
  • Haste: SDS Plus

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

5 mm
Comprimento total 110 mm
Comprimento de trabalho 50 mm
Óleo de corte HM
Utilização com/sem impacto Perfuração de percussão
Haste SDS Plus
Tipo de produto Broca para pedra

Números de identificação e classificações

Número do artigo 789040 5X110
EAN/GTIN 4062406135379
Número do fabricante 789040 5X110

Descrição

Ejecución:

Cabeça de perfuração com secção transversal quadrada. A geometria 4×90° com arestas de corte da mesma altura especialmente concebidas e ressaltos estáveis garante furos com precisão dimensional para colocação profissional de âncoras e fixação segura de buchas. Corpo de broca de 4 espirais para uma perfuração agradavelmente suave com vibrações reduzidas e orientação ideal no furo. Proteção de armação de forma radial: impede o enganchamento em caso de contacto com a armação e aumenta a vida útil.
Placa HM robusta de uma peça com 4 arestas de corte incorporada como um todo no núcleo da broca. Redução significativa do risco de quebra.

Ventaja:

  • As entradas em espiral curtas garantem uma remoção rápida do pó de perfuração.
  • Marcas de desgaste: para avaliar se a ferramenta ainda é adequada para furos compatíveis com buchas.
  • Design 4×4 permite uma concentricidade precisa e minimiza o desgaste e as perdas por fricção.

Aplicación:

Para perfuração de betão, pedra natural e alvenaria – com máximo conforto de perfuração.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Broca de martelo de metal duro SDS-plus, ⌀×comprimento total: 5X110mm

Broca de martelo de metal duro SDS-plus, ⌀×comprimento total: 5X110mm

sob pedido
Em stock
215 peças em stock
6,19 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
73 peças em stock
2,81 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
5 mm 5 mm
Haste SDS Plus SDS Plus
Óleo de corte HM HM
Utilização com/sem impacto Perfuração de percussão Perfuração de percussão
Tipo de produto Broca para pedra Broca para pedra

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta